AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPIG0903-2-D SHRINK-KON PIG 3:1 D9,5 BOX 6M RD - PIG0903-2-D

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPIG0903-2-D SHRINK-KON PIG 3:1 D9,5 BOX 6M RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm

  • Colore - Rosso

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363106159

Codice prodotto

ABBPIG0903-2-D

Cod. produttore

PIG0903-2-D

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

9.5 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

3 mm

Colore:

Rosso

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

6 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.75 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3/8 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON PIG 3 1 D9 5 BOX 6M RD