ABB SPA - ABBPIG1204-0-D SHRINK-KON PIG 3:1 D12,7 BOX 5,5M BK - PIG1204-0-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363106265
Codice prodotto
ABBPIG1204-0-D
Cod. produttore
PIG1204-0-D
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
5.5 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.75 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


