AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPIG4013-0-B SHRINK-KON PIG 3:1 D39 BOBINA 50M BK - PIG4013-0-B

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPIG4013-0-B SHRINK-KON PIG 3:1 D39 BOBINA 50M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 39 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 M

EAN

5414363106678

Codice prodotto

ABBPIG4013-0-B

Cod. produttore

PIG4013-0-B

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

39 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

13 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

50 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.15 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON PIG 3 1 D39 BOBINA 50M BK