ABB SPA - ABBPKG0802-0-C SHRINK-KON PKG 4:1 D8.0 BARRA 0,6M BK - PKG0802-0-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363106807
Codice prodotto
ABBPKG0802-0-C
Cod. produttore
PKG0802-0-C
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.6 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3/8 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


