AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLG125-6-A SHRINK-KON PLG 2:1 D3,2 BARRA 1,22M BU - PLG125-6-A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPLG125-6-A SHRINK-KON PLG 2:1 D3,2 BARRA 1,22M BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm

  • Colore - Blu

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363107378

Codice prodotto

ABBPLG125-6-A

Cod. produttore

PLG125-6-A

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

3.2 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.6 mm

Colore:

Blu

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1/8 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in barre da 1,22 m. Impiego generale per protezione, isolamento e marcatura. Autoestinguente. Flessibile, di rapido restringimento.