ABB SPA - ABBPLG3000-C-A SHRINK-KON PLG 2:1 D76,2 BARRA 1,2M TR - PLG3000-C-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 76.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 38.1 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363108245
Codice prodotto
ABBPLG3000-C-A
Cod. produttore
PLG3000-C-A
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
76.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
38.1 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.3 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
no