AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPM3648 PANNELLO MOD. H=300 CON CAVE PASSO 150MM - PM3648

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPM3648 PANNELLO MOD. H=300 CON CAVE PASSO 150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 300 mm

  • Numero di guide DIN - 2

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 24

  • Distanza tra righe - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646602428

Codice prodotto

ABBPM3648

Cod. produttore

PM3648

Produttore

ABB

Altezza:

300 mm

Numero di guide DIN:

2

Larghezza:

600 mm

Numero di moduli per guida DIN:

24

Distanza tra righe:

150 mm

Pannello modulare in lamiera completo di cerniere incernierabili a destra o sinistra.