AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPO2030 PORTA CIECA ESTERNA 2000X300 M - PO2030

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPO2030 PORTA CIECA ESTERNA 2000X300 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta di protezione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646036148

Codice prodotto

ABBPO2030

Cod. produttore

PO2030

Produttore

ABB

Modello:

Porta di protezione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

300 mm

Altezza:

2000 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

15 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta cieca IP65 per vano cavi esterno. Porta in lamiera spessore 15/10 dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.