AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPBS0200 SEGREGAZIONE LAT. CELLA CIECA H=200MM - PPBS0200

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPBS0200 SEGREGAZIONE LAT. CELLA CIECA H=200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 192 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 148.6 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646797278

Codice prodotto

ABBPPBS0200

Cod. produttore

PPBS0200

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

192 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

148.6 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGREGAZIONE LAT. CELLA CIECA H 200MM