AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPCOF-36B.30 Guaina divisibile DN36 PP BK - PPCOF-36B.30

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPCOF-36B.30 Guaina divisibile DN36 PP BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PP (Polipropilene)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 42.4 mm

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Diametro interno - 31.8 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

7630030264580

Codice prodotto

ABBPPCOF-36B.30

Cod. produttore

PPCOF-36B.30

Produttore

ABB

Materiale:

PP (Polipropilene)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

42.4 mm

Diametro nominale:

40 mm

Diametro interno:

31.8 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

180 N

Temperatura di esercizio:

-20...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Raggio di curvatura, statico:

120 mm

Resistente ai raggi UV:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

GUAINA DIVISIBILE DN36 PP BK