AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEA1870 PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM P=700MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEA1870 PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 691 mm

  • Altezza - 1804 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784384

Codice prodotto

ABBPPEA1870

Cod. produttore

PPEA1870

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

691 mm

Altezza:

1804 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

PANN. EST. AERATO IP30 H 1800MM P 700MM