AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEB1816 PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM L=1000MM - PPEB1816

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEB1816 PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 1000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 991 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784452

Codice prodotto

ABBPPEB1816

Cod. produttore

PPEB1816

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

991 mm

Altezza:

1804 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

18

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

PANNELLO ESTERNO IP65 H 1800MM L 1000MM