AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPFB3010 PANNELLO CIECO PIANO H=300MM L=1000MM - PPFB3010

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPFB3010 PANNELLO CIECO PIANO H=300MM L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646785916

Codice prodotto

ABBPPFB3010

Cod. produttore

PPFB3010

Produttore

ABB

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

300 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

1000 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

PANNELLO CIECO PIANO H 300MM L 1000MM