ABB SPA - ABBPPIM0100 N.2 ZOC. INTERMEDI LAM. ZINCATA H=100MM - PPIM0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646780942
Codice prodotto
ABBPPIM0100
Cod. produttore
PPIM0100
Produttore
ABB
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
100 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
100 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
100 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


