AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPMF2040 PANNELLO 12 MODULI DIN H=200MM L=400MM - PPMF2040

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPMF2040 PANNELLO 12 MODULI DIN H=200MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646787248

Codice prodotto

ABBPPMF2040

Cod. produttore

PPMF2040

Produttore

ABB

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

400 mm

Altezza:

200 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

400 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

PANNELLO 12 MODULI DIN H 200MM L 400MM