AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPRS0350 COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H=350MM - PPRS0350

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPRS0350 COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H=350MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Altezza - 293 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 109.2 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646795908

Codice prodotto

ABBPPRS0350

Cod. produttore

PPRS0350

Produttore

ABB

Materiale:

Altri

Altezza:

293 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

109.2 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H 350MM