ABB SPA - ABBPRCS42/BL/25M Guaina peso standard NC42 PA6 BK-40/+120 - PRCS42/BL/25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 42.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 42 mm
Confezione
25 M
EAN
5020963012426
Codice prodotto
ABBPRCS42/BL/25M
Cod. produttore
PRCS42/BL/25M
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
42.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
42 mm
Diametro interno:
35.1 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Raggio di curvatura, statico:
90 mm
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no


