ABB SPA - ABBPRFS21/BL/50M Guaina peso standard NC21 PA6 BK-40/+120 - PRFS21/BL/50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 21.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 21 mm
Confezione
50 M
EAN
5020963014604
Codice prodotto
ABBPRFS21/BL/50M
Cod. produttore
PRFS21/BL/50M
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
21.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
21 mm
Diametro interno:
16.6 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no


