ABB SPA - ABBPRN1266K PORTA CIECA 1200X600MM (HXL) - PRN1266K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8015646753885
Codice prodotto
ABBPRN1266K
Cod. produttore
PRN1266K
Produttore
ABB
Modello:
Porta di protezione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1200 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
12 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
3R


