AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPRN6066K PORTA CIECA 600X600MM (HXL) - PRN6066K

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPRN6066K PORTA CIECA 600X600MM (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta di protezione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646754028

Codice prodotto

ABBPRN6066K

Cod. produttore

PRN6066K

Produttore

ABB

Modello:

Porta di protezione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

600 mm

Altezza:

600 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

12 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

3R

PORTA CIECA 600X600MM (HXL)