AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPRVS1762 SEG.VER.POS.H=175L=300 USCITE(L STR=600MI) - PRVS1762

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPRVS1762 SEG.VER.POS.H=175L=300 USCITE(L STR=600MI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 170 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 265.7 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646795601

Codice prodotto

ABBPRVS1762

Cod. produttore

PRVS1762

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

170 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

265.7 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.POST. H 175MM L 600MM MI