ABB SPA - ABBPRVS2041 SEGR.VERT.POST. H=200 L=200 (L STR=400 MI) - PRVS2041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 195 mm
Colore - Altri
Larghezza - 165.7 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646795120
Codice prodotto
ABBPRVS2041
Cod. produttore
PRVS2041
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
195 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
165.7 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


