ABB SPA - ABBPTBB1056 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=1000MM P=500MM - PTBB1056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 581 mm
Altezza - 1081 mm
Profondità - 13.5 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646783028
Codice prodotto
ABBPTBB1056
Cod. produttore
PTBB1056
Produttore
ABB
Larghezza:
581 mm
Altezza:
1081 mm
Profondità:
13.5 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no


