AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBB6076 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=600MM P=700MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBB6076 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=600MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 681 mm

  • Altezza - 781 mm

  • Profondità - 13.5 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646782915

Codice prodotto

ABBPTBB6076

Cod. produttore

PTBB6076

Produttore

ABB

Larghezza:

681 mm

Altezza:

781 mm

Profondità:

13.5 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Adatto per pannelli tetto:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Tetto/Fondo cieco IP65. Lamiera di acciaio decapata con guarnizione IP65. Il codice comprende una sola componente che può essere utilizzata come tetto o fondo. Per ordinare l’assieme tetto e fondo è necessario ordinare due quantità dello stesso codice o due codici diversi a seconda della tipologia e dell’esecuzione che si vuole ottenere. Il codice comprende 4 viti M12x20.