ABB SPA - ABBPTBB6090 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=600MM P=900MM - PTBB6090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 681 mm
Altezza - 981 mm
Profondità - 13.5 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646782243
Codice prodotto
ABBPTBB6090
Cod. produttore
PTBB6090
Produttore
ABB
Larghezza:
681 mm
Altezza:
981 mm
Profondità:
13.5 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
900 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035