AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBB8096 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=800MM P=900MM - PTBB8096

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBB8096 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=800MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 881 mm

  • Altezza - 981 mm

  • Profondità - 13.5 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783004

Codice prodotto

ABBPTBB8096

Cod. produttore

PTBB8096

Produttore

ABB

Larghezza:

881 mm

Altezza:

981 mm

Profondità:

13.5 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Adatto per pannelli tetto:

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

TETTO FONDO CIECO IP65 L 800MM P 900MM