AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBO8291 FONDO AP. IP65 L=800(600+200) P=900 VCI - PTBO8291

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBO8291 FONDO AP. IP65 L=800(600+200) P=900 VCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 880 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 900 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646818089

Codice prodotto

ABBPTBO8291

Cod. produttore

PTBO8291

Produttore

ABB

Larghezza:

880 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

900 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Adatto per pannelli tetto:

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

FONDO AP. IP65 L 800(600 200) P 900 VCI