AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTHS2030 SEGR.ORIZ.BARRE L=200MM P=300MM SMI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTHS2030 SEGR.ORIZ.BARRE L=200MM P=300MM SMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 343.7 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 240 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646795694

Codice prodotto

ABBPTHS2030

Cod. produttore

PTHS2030

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

343.7 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

240 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.ORIZ.BARRE L 200MM P 300MM SMI