ABB SPA - ABBPTN8066X PORTA VETRO 800X600MM HXL-INOX - PTN8066X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Materiale - Acciaio inox
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8015646776037
Codice prodotto
ABBPTN8066X
Cod. produttore
PTN8066X
Produttore
ABB
Modello:
Porta di protezione
Materiale:
Acciaio inox
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
600 mm
Altezza:
800 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
12 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
4X