AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTVS1070 SEGR.VER.LAT. PRETR.H=1000MM P=700MM SMI - PTVS1070

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTVS1070 SEGR.VER.LAT. PRETR.H=1000MM P=700MM SMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 740.7 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 1000 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646794628

Codice prodotto

ABBPTVS1070

Cod. produttore

PTVS1070

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

740.7 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

1000 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VER.LAT. PRETR.H 1000MM P 700MM SMI