ABB SPA - ABBPTVS1072 SEGR.V.LAT.PRETR.POS.H=1000MM P=700MM MI - PTVS1072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità per installazione dell'armadio - 700 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 740.7 mm
Colore - Altri
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646795052
Codice prodotto
ABBPTVS1072
Cod. produttore
PTVS1072
Produttore
ABB
Profondità per installazione dell'armadio:
700 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
740.7 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Altri
Numero di unità rack:
10
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì