AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTVS8030 SEGR.VER.LAT. PRETR. H=800MM P=300MM SMI - PTVS8030

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTVS8030 SEGR.VER.LAT. PRETR. H=800MM P=300MM SMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 340.7 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 800 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646794529

Codice prodotto

ABBPTVS8030

Cod. produttore

PTVS8030

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

340.7 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

800 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

Segregazione laterale per struttura senza montante intermedio. Paratie verticali laterali con pretraciature per montaggio tra montanti strutturali anteriori e posteriori. Da utilizzare per strutture coninterruttori in esecuzione fissa che non necessitano di montante intermedio. Le pretranciature delle segregazionisono a passo 50mm e ne vanno rimosse almeno tre in verticale.