AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPUET-36B.30 Guaina per robotica DN36 PUE BK - PUET-36B.30

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPUET-36B.30 Guaina per robotica DN36 PUE BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 42.4 mm

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Diametro interno - 35.8 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

7630030264191

Codice prodotto

ABBPUET-36B.30

Cod. produttore

PUET-36B.30

Produttore

ABB

Materiale:

Altri

Colore:

Nero

Diametro esterno:

42.4 mm

Diametro nominale:

40 mm

Diametro interno:

35.8 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

70 N

Temperatura di esercizio:

-60...50 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

50 mm

Privo di alogeni:

no

Raggio di curvatura, dinamico:

120 mm

Resistente ai raggi UV:

no

Oliorepellente:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

GUAINA PER ROBOTICA DN36 PUE BK