AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPV0800 PORTA VETRO X STR.800X600MM 24MOD (HXL) - PV0800

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPV0800 PORTA VETRO X STR.800X600MM 24MOD (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta di protezione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP43

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646618481

Codice prodotto

ABBPV0800

Cod. produttore

PV0800

Produttore

ABB

Modello:

Porta di protezione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

600 mm

Altezza:

800 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

15 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta frontale IP43 per strutture 24 moduli da parete. Porta in lamiera spessore 15/10 con cristallo di sicurezza spessore 4mm dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.