ABB SPA - ABBPWRP1840 PIASTRA DI FONDO INTERA H=1800MM L=400MM - PWRP1840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 400 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8015646810977
Codice prodotto
ABBPWRP1840
Cod. produttore
PWRP1840
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
400 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
PIASTRA DI FONDO INTERA H 1800MM L 400MM PER ARMADI


