AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBS201MC2UC S201MUC C 2 INTERRUTTORE AUTOM CA-CC 1P - S201MC2UC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS201MC2UC S201MUC C 2 INTERRUTTORE AUTOM CA-CC 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 2 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614430725

Codice prodotto

ABBS201MC2UC

Cod. produttore

S201MC2UC

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

2 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

69 mm

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Interruttore magnetotermico UC c.a./c.c., 10 kA, Curva C, 2 A, 1P.