ABB SPA - ABBS201MK16UC S201MUC K 16 INTERRUTTORE AUTOM CA-CC 1P - S201MK16UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - K
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013614431012
Codice prodotto
ABBS201MK16UC
Cod. produttore
S201MK16UC
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
K
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
69 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no


