AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBS2CA1U S2C-A1U BOB.SGANCIO UL489 12-60V AC/DC - S2CA1U

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS2CA1U S2C-A1U BOB.SGANCIO UL489 12-60V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779644723

Codice prodotto

ABBS2CA1U

Cod. produttore

S2CA1U

Produttore

ABB

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0.75

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

45 A

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC / DC

Sganciatori a lancio di corrente 12-60V AC/DC.