AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBS530613 S202 D16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 2P - S530613

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS530613 S202 D16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779608411

Codice prodotto

ABBS530613

Cod. produttore

S530613

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

68 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

20 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Interruttori magnetotermici serie S 200 in caratteristica D. Duplice segnalazione dello stato dell’interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON; Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la posizione dei contatti interni dell’interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi. Collegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede. Anteriore: cavo flessibile ≤ 25 mm²; cavo rigido ≤ 35 mm²; Posteriore: barrette di collegamento ≤ 10 mm². Associabili a blocchi differenziali serie DDA 200. Compatibili con l’intera gamma di ausiliari e accessori S 200