AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBS549516 S201M NA B10 INTERRUTT.AUTOMATICO 10KA 1P+N - S549516

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS549516 S201M NA B10 INTERRUTT.AUTOMATICO 10KA 1P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779549516

Codice prodotto

ABBS549516

Cod. produttore

S549516

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC / DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

69 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Interruttori magnetotermici serie S 200 M - caratteristica B. Potere d’interruzione: IEC/EN 60898-1: 10000 A. IEC/EN 60947-2: 15 kAUL 1077 / CSA 22.2 No. 235: 6 kA. Caratteristica d’intervento: B. Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL 1077, CSA 22.2 No. 235. Poli: 1P+N. Corrente nominale: 10 A. Campo d’intervento istantaneo: 3 ÷ 5 In. Tensione nominale: 1P: 230/400 V c.a.; 1P+N: 230 V c.a.; 2P, 3P, 4P: 400 V c.a. Utilizzabili in corrente continua 1P: = 72 V; 2P, 4P: = 125 V. Tensioneminima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Tensione nominale secondo UL 1077 / CSA 22.2 No. 235: 480Y/277 V AC. Duplice segnalazione dello stato dell’interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: - Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON. - Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la posizione dei contatti interni dell’interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusiCollegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede. - Anteriore: cavo flessibile = 25 mm²; cavo rigido = 35 mm²;- Posteriore: barrette di collegamento = 10 mm²; Associabili a blocchi differenziali serie DDA 200. Compatibili con l’intera gamma di ausiliari e accessori S 200.