AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBS598620 S204L C 6 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 4P - S598620

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS598620 S204L C 6 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 8 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779598620

Codice prodotto

ABBS598620

Cod. produttore

S598620

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

8 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

4.5 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

4.5 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

69 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

6 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Funzione: protezione e controllo dei circuiti contro i sovraccarichi e i corto circuiti; protezione dei carichi resistivi e induttivi con bassa corrente di spunto.Applicazioni: residenziale, terziario e industriale.Norme: CEI EN 60898.Icn = 4,5 kA