ABB SPA - ABBS600422 S202M D 4 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 2P - S600422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 4 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4016779600422
Codice prodotto
ABBS600422
Cod. produttore
S600422
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
4 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
68 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no


