AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBS804PVSP50 S804PV-SP50 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA 4P - S804PVSP50

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS804PVSP50 S804PV-SP50 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 50 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 5 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271471835

Codice prodotto

ABBS804PVSP50

Cod. produttore

S804PVSP50

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

50 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

5 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

5 kA

Tensione nominale:

1500 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

111 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

5 kA

Accessoriabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

1500 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

5 kA

Frequenza:

0...0 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

8 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...70 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

INTERRUTTORE SERIE S804PV-SP50 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA