AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBS916684 S202-C100 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 2P - S916684

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS916684 S202-C100 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 100 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779916684

Codice prodotto

ABBS916684

Cod. produttore

S916684

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Tensione nominale:

110 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

69 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

20 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...50 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Interruttori magnetotermici serie S 200 - caratteristica C.Potere d’interruzione: IEC/EN 60898-1: 6000 A. IEC/EN 60947-2: 10 kA (In = 63 A); 6 kA (In 80A - 100A). UL 1077: 6 kA (In = 63 A). Caratteristica d’intervento: C. Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL 1077 (solo In = 63 A). Poli: 2P. Corrente nominale:100 A . Campo d’intervento istantaneo: 5 ÷ 10 In. Tensione nominale: 1P: 230/400 V c.a.; 1P+N: 230 V c.a.; 2P, 3P, 4P: 400 V c.a. Utilizzabili in corrente continua (solo In = 63 A) 1P: = 72 V; 2P, 4P: = 125 VTensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. (In = 63 A), 12V c.a. (In 80A - 100A). Tensione nominale secondo UL 1077: 480Y/277 V AC (solo In = 63 A). Duplice segnalazione dello stato dell’interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: - Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON. - Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la posizione dei contatti interni dell’interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi. Collegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede. - Anteriore: cavo flessibile = 25 mm² (In = 63 A), 50 mm² (In 80A - 100A); cavo rigido = 35 mm². (In = 63 A), 50 mm² (In 80A - 100A); - Posteriore: barrette di collegamento = 10 mm²(In = 63 A), 16 mm² (In 80A - 100A); Associabili a blocchi differenziali serie DDA 200 (solo In = 63 A). Compatibili con ausiliari e accessori S 200.