ABB SPA - ABBSA2I SA 2 I LUCCHETTO CON 2 CHIAVI - SA2I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012233969401
Codice prodotto
ABBSA2I
Cod. produttore
SA2I
Produttore
ABB
Numero di contatti NO:
2
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
0.75
Numero di contatti di segnalazione:
0
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
45 A
Funzione:
Contatto di segnalazione
Tipo di tensione:
AC