ABB SPA - ABBSGO3-70.10 Guarnizione tonda per flange DN070 BK - SGO3-70.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 74 mm
Diametro interno - 61.5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.5 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 70
Confezione
10 PZ
EAN
7630030279546
Codice prodotto
ABBSGO3-70.10
Cod. produttore
SGO3-70.10
Produttore
ABB
Diametro esterno:
74 mm
Diametro interno:
61.5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.5 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
70
GUARNIZIONE TONDA PER FLANGE DN070 BK


