AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBSL1000 STRUTT. DI FONDO 1000X600X165MM (HXLXP) - SL1000

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSL1000 STRUTT. DI FONDO 1000X600X165MM (HXLXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646618382

Codice prodotto

ABBSL1000

Cod. produttore

SL1000

Produttore

ABB

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

165 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Modello coperchio:

Nessuno

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP43

Con serratura:

Corrente nominale (In):

400 A

Numero di moduli:

120

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di righe:

3

Profondità di incasso:

165 mm

Profondità interna:

154 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

IK09

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1.5 mm

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

1

Superficie:

Verniciatura a polveri

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Struttura da parete composta da fondo, tetto e base. Le strutture a parete non sono sovrapponibili.