ABB SPA - ABBSM2082 STRUTTURA ARTU M 2000X800X250MM (HXLXP) - SM2082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 2000 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646029713
Codice prodotto
ABBSM2082
Cod. produttore
SM2082
Produttore
ABB
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
250 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Modello coperchio:
Nessuno
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
360
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
3
Profondità di incasso:
195 mm
Profondità interna:
221 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Spessore materiale scatola:
1.5 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.5 mm
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
1
Superficie:
Verniciatura a polveri
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no