AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBSPL16/10M Guaina met.riv. PVC oil res.NC16 BK - SPL16/10M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSPL16/10M Guaina met.riv. PVC oil res.NC16 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 12.5 mm

  • Diametro esterno - 17.8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 16 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

5020963001314

Codice prodotto

ABBSPL16/10M

Cod. produttore

SPL16/10M

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

12.5 mm

Diametro esterno:

17.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

16 mm

Raggio di curvatura, statico:

50 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-20...105 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Superficie:

Altri

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.221 kg/m

Resistenza al carico sospeso:

850 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

GUAINA MET.RIV. PVC OIL RES.NC16 BK