AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBSPLHC32/25M Guaina acc.zinc.riv.TPE NC32 BK -65/+165 - SPLHC32/25M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSPLHC32/25M Guaina acc.zinc.riv.TPE NC32 BK -65/+165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 26.7 mm

  • Diametro esterno - 33.1 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 32 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

5020963008047

Codice prodotto

ABBSPLHC32/25M

Cod. produttore

SPLHC32/25M

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

26.7 mm

Diametro esterno:

33.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

32 mm

Raggio di curvatura, statico:

145 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Altri

Colore:

Nero

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-65...135 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Superficie:

Altri

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.68 kg/m

Resistenza al carico sospeso:

850 N

Caratteristiche elettriche:

Non specificato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

GUAINA ACC.ZINC.RIV.TPE NC32 BK -65 165